メイン画像
スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの 大型容器
スイコーの 水槽・タンク
KH型角型容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13007736
品番
KH-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
内面は白色ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
用途
食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に。
トラスコ品番
244-9442
材質
ポリエチレン(PE)
色
イエロー
使用温度範囲(℃)
-20〜40
容量(L)
500
外寸法・幅(mm)
820
外寸法・高さ(mm)
1080
外寸法・奥行(mm)
820
関連資料:
(0.04MB)
注意
※製品寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません