SP-HT 12X1.5#3 スプリューハンドタップ(細目) M12X1.5 #3 日本スプリュー 13007805

SP-HT 12X1.5#3 スプリューハンドタップ(細目) M12X1.5 #3 日本スプリュー 13007805
SP-HT 12X1.5#3 スプリューハンドタップ(細目) M12X1.5 #3 日本スプリュー 13007805

スプリューハンドタップ(細目) M12X1.5 #3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード13007805品番SP-HT 12X1.5#3
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。

用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)42喰付き部の山数1.5山全長L(mm)88精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)8シャンク径D(Φmm)10.5寸法KL(mm)11ねじ外径(mm)13.948
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする