KINGBRIGHT
KINGBRIGHTの 電子部品(オンボード)
KINGBRIGHTの 受動部品
KINGBRIGHTの 光エレクトロニクス製品
LEDディスプレイ ライトバー 10セグメント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13008155
品番
DC-10SGWA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
レベルインジケータに最適。
低電流駆動が可能。
ON/OFFコントラストに優れている。
エンドスタック可能。
機械的強度が高い。
LED色
緑
消費電力(mW)
75
外寸法(mm)
10.2×25.4×8
動作温度(℃)
-40〜+85
光度(mcd)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
2
順方向電流(mA)
25
セグメント数
10
主波長(nm)
565
表面色
グレイ