U76-UL-BK hoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック hoco 13008207

U76-UL-BK hoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック hoco 13008207
U76-UL-BK hoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック hoco 13008207
U76-UL-BK hoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック hoco 13008207
U76-UL-BK hoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック hoco 13008207
U76-UL-BK hoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック hoco 13008207
U76-UL-BK hoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック hoco 13008207
U76-UL-BK hoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック hoco 13008207

hoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13008207品番U76-UL-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

耐久性の高い仕様
ケーブルの被覆には、摩擦に強く手触りの良いナイロンメッシュ素材を使用しています。
摩擦が少なく絡まりにくい仕様です。
通電をお知らせ
電源に接続するとブルーのLEDが点灯し、電源の入れ忘れ等のトラブルの予防に役立ちます。

ブラックケーブル長(m)約1.2入力端子USB(A)充電方式最大2.0A対応出力端子iOS(片面仕様)ケーブル種類メッシュ
注意
※MFI非認証品となります。
※データ転送には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする