アイマスク ホットアイマスク USB給電式 2段階温度調節(42℃・47℃) 遮光 リラックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13008374 品番HCI-H01NV
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマホやパソコンなどで疲れた目元を温かく包み込み、至福のリラックスタイムへ。カーボン素材のヒーターシートが目元とその周囲を温め、じんわり癒やすUSB給電式のエクリア ホットアイマスクです。接続後すぐに温度が上がるため、デスクでの休憩時などちょっとしたスキマ時間の利用にぴったりです。

セット内容本体カバー×1、ヒーターシート×1、コントローラー付き専用USBケーブル×1、取扱説明書×1 ミッドナイトネイビー 電源DC5V1A(コネクタ形状:USB-A) 寸法(幅W×高さH)(mm)約740×90 混率(%)本体:ナイロン78/ポリウレタン22 使用温湿度範囲0〜40℃/20〜85%RH 保管温湿度範囲-10〜60℃/20〜85%RH 保証期間1年間 タイマー約15分間 頭囲(cm)65まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする