アイマスク ホットアイマスク USB給電式 2段階温度調節(42℃・47℃) 遮光 リラックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13008390 品番HCI-H01PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,820
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマホやパソコンなどで疲れた目元を温かく包み込み、至福のリラックスタイムへ。カーボン素材のヒーターシートが目元とその周囲を温め、じんわり癒やすUSB給電式のエクリア ホットアイマスクです。接続後すぐに温度が上がるため、デスクでの休憩時などちょっとしたスキマ時間の利用にぴったりです。

セット内容本体カバー×1、ヒーターシート×1、コントローラー付き専用USBケーブル×1、取扱説明書×1 リラックスモーヴ 電源DC5V1A(コネクタ形状:USB-A) 寸法(幅W×高さH)(mm)約740×90 混率(%)本体:ナイロン78/ポリウレタン22 使用温湿度範囲0〜40℃/20〜85%RH 保管温湿度範囲-10〜60℃/20〜85%RH 保証期間1年間 タイマー約15分間 頭囲(cm)65まで

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13008390 HCI-H01PN 13008374 HCI-H01NV アイマスク ホットアイマスク USB給電式 2段階温度調節(42℃・47℃) 遮光 リラックス エレコム アイマスク ホットアイマスク USB給電式 2段階温度調節(42℃・47℃) 遮光 リラックス エレコム 1個 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする