dtab d-51C 用 フィルム アンチグレア 抗菌 高精細 チラツキ防止 ハードコート 指紋防止 反射防止 マット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13008408 品番TB-S221FLFAHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

特殊加工で反射防止特有のちらつきを防止し画像を鮮明に再現。気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・反射防止タイプのdtab d-51C用液晶保護フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高精細反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種dtab d-51C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする