エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの タブレットケース
dtab d-51C 用 ケース レザー フラップ マグネット開閉 スタンド機能 フリーアングル 衝撃吸収
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13008426
品番
TB-S221SABK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげる、dtab d-51C用ケースです。
セット内容
ケース×1
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ブラック
対応機種
dtab d-51C