エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの タブレットケース
dtab d-51C 用 ケース レザー フラップ ベルト開閉 スタンド機能 2アングル 超薄型 軽量
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13008435
品番
TB-S221WVBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2アングルにできるdtab d-51C用フラップケースです。
セット内容
ケース×1
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
色
ブラック
対応機種
dtab d-51C