代表画像

スーパーローリータンク 直付けスリースバルブ(50A)付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13008436 品番 SLT-400 BK+sv50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ローリータンクのスタンダードモデルです。

用途工事用水、農薬の希釈・散布に 仕様直付けスリースバルブ50A付 トラスコ品番314-7008 材質ポリエチレン 高さ(mm)760 奥行(mm)800 容量(L)400 間口(mm)1000 排水口内径50A 注水口内径(mm)380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする