ワンタッチテントルーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13008575 品番J2500
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

面倒な組立不要ワンタッチタイプ、開くと自動的に立ち上がります。
簡単に折り畳みでき、付属のキャリーバッグで楽々持ち運べます。
高さ約190cmの大きめタイプでゆったりご使用いただけます。
テント内にタオルなどを掛けることができるストラップと小物を入れるポケット付き。
四隅に固定ペグ取付ループ付き。

用途災害時や着替えなどに活用していただけるテントルームです。 付属品専用キャリーバッグ 材質ナイロン、骨組み:鉄 質量(kg)約1.8 カーキ 寸法(cm)120×120×H190 組立方法ワンタッチポップアップ式 収納寸法(mm)Φ61 耐水圧(mm)1000〜1500 入数1個
注意
※ペグは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

J2500_ワンタッチテントルーム畳み方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする