メイン画像
スイコー
スイコーの コンテナー
スイコーの 大型容器
スイコーの 水槽・タンク
KH型角型容器 25Aドレン付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13008601
品番
KH-300_25A_drain
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
衝撃に強いポリエチレン製です。
ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途
食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様
25Aドレン付
トラスコ品番
314-7012
材質
本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色
イエロー
容量(L)
300
外寸法・幅(mm)
720
外寸法・高さ(mm)
980
外寸法・奥行(mm)
720
関連資料:
(0.04MB)
注意
※製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
※製品寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません