アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
テレビドアホン WS-14
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13008855
品番
WS-14B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルを持ち運ぶ
ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
付属品
子機なし
電源電圧(V)
AC100
通信方式
1.9GHz
画素数
23万
モニタ
3.5型TFTカラー