アドテック
アドテックの 産業用PC用品
アドテックの 産業用PC本体
産業用 M.2 2280 PCIe SSD 120GB 3D TLC 標準温度品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13008950
品番
AD80P3120G3DCENES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
グローバルウェアレベリング機能
内部エラービット検出機能
独自機能の電源断対策機能
S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状
2.5inch SATA (7+15 pin)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
100×69.85×7
対応
ATAセキュリティ、S.M.A.R.T
最大消費電力(W)
アイドル時:0.4、動作時:1.03
インターフェース
SATA III 6Gb/s
耐衝撃性
1500G、0.5ms
耐振動性能
20G、7〜2000Hz
動作温度(℃)
0〜+70(動作時)、 -55〜+95(保管時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
MTBF(時間)
200万