メイン画像

SK-800_25A_drain SK型角型容器 25Aドレン付 スイコー 13009021 SK-800_25A_drain SK型角型容器 25Aドレン付 スイコー 13009021 SK-800_25A_drain SK型角型容器 25Aドレン付 スイコー 13009021

SK型角型容器 25Aドレン付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13009021 品番 SK-800_25A_drain
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

衝撃に強いポリエチレン製です。
ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。

用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 トラスコ品番314-5439 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM グリーン 容量(L)800 外寸法・幅(mm)1920 外寸法・高さ(mm)580 外寸法・奥行(mm)1020
関連資料:(0.03MB)
注意
※製品形状、ドレン加工位置は図面を参照ください。
※製品寸法は±1.5%の公差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする