トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの 変換・延長アダプタ
マイクロHDMI to HDMI 変換ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13009205
品番
TR-MHC001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。
用途
マイクロHDMIからHDMIへ変換する
全長(mm)
16
色
ブラック
オス形状
マイクロHDMI(オス)
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス-メス