TR-STP012-BK カラビナ付きリールストラップ ワイヤータイプ トライメイト 13009239 TR-STP012-BK カラビナ付きリールストラップ ワイヤータイプ トライメイト 13009239

カラビナ付きリールストラップ ワイヤータイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ケース:丸型 注文コード13009239 品番TR-STP012-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は形状2種類から選べます 他の種類を見る

カラビナ付きで伸縮自在のワイヤーが付いている便利なリールストラップです。
スナップボタン付きのメッシュストラップとメタルリングで、鍵などを固定できます。
最大50cm延長します。

用途キー、懐中電灯、小さな工具用として 形状ケース:丸型 寸法(mm)130×40×14 ブラック 質量(g)40 コード長さ(mm)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13009248
2024-08-19
用途:
小物のキーホルダーとして、ズボンにぶら下げて使用
その他業種

カラビナ部のフック部分が非常に弱く、腰にぶら下げているだけで、半日で変形破損した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする