アドバンスシリーズ リンクプラス LED調光スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(ロータリー式)(適合LED専用3.2A)(逆位相タイプ)
Panasonic(パナソニック)
税込¥20,878〜
¥18,980〜
ディスクトップパソコンの様に機械とディスプレイを並べて置く程度なら十分な長さです。
映像は綺麗に映っています。
防犯カメラの取り付け位置の調整に使いました、天井取付の為5mにしましたが作業しやすく良かった。今の防犯カメラはWi-Fi経由が多い為か短い物ばかりでだったので5mが有って助かりました。
監視カメラ設置工事で使用しました。
圧着や半田作業が省かれるので作業が楽にできました。
もう少し価格を抑えていただければうれしいですが、、、。