TR-PSTP003 iPhone用 パールストラップ トライメイト 13009284 TR-PSTP003 iPhone用 パールストラップ トライメイト 13009284 TR-PSTP003 iPhone用 パールストラップ トライメイト 13009284

iPhone用 パールストラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(cm)15.5×7.5×1 適合機種iPhone XR 注文コード13009284 品番TR-PSTP003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は寸法・適合機種9種類から選べます 他の種類を見る

3way仕様のストラップ&ケースタイプです。
首掛け、肩掛け、手首掛けとして利用可能です。
ダブルパールチェーンは取り外し可能です。

用途iPhone用ストラップとして 適合機種iPhone XR クリア 材質(ケース)TPU 寸法(cm)15.5×7.5×1 チェーン長さ(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする