代表画像

CCA-9-080A 75Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機) 13009285 CCA-9-080A 75Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機) 13009285 CCA-9-080A 75Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機) 13009285

75Ω同軸テストリード(圧着式)

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)8000 注文コード13009285 品番CCA-9-080A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は寸法L・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。

用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利 タイプBNCプラグ 寸法L(mm)8000 ケーブル3C-2V 75Ω RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37095992
2019-02-07
用途:
録画装置とディスプレイの接続
株式会社吉田製作所 様

ディスクトップパソコンの様に機械とディスプレイを並べて置く程度なら十分な長さです。
映像は綺麗に映っています。

対象商品:
37578037
2018-11-26
用途:
防犯カメラの設置
教育・研究機関

防犯カメラの取り付け位置の調整に使いました、天井取付の為5mにしましたが作業しやすく良かった。今の防犯カメラはWi-Fi経由が多い為か短い物ばかりでだったので5mが有って助かりました。

対象商品:
37095992
2015-12-27
用途:
監視カメラ設置工事

監視カメラ設置工事で使用しました。
圧着や半田作業が省かれるので作業が楽にできました。
もう少し価格を抑えていただければうれしいですが、、、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする