トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの スマホストラップ
トライメイトの ネックストラップ
iPhone用 パールストラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
14.5×7×1
適合機種
iPhone X、XS
注文コード
13009300
品番
TR-PSTP004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合機種
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
3way仕様のストラップ&ケースタイプです。
首掛け、肩掛け、手首掛けとして利用可能です。
ダブルパールチェーンは取り外し可能です。
用途
iPhone用ストラップとして
適合機種
iPhone X、XS
色
クリア
材質(ケース)
TPU
寸法(cm)
14.5×7×1
チェーン長さ(cm)
120