DXV-14 ベランダステップ DXV型 ピカコーポレイション 13009485 DXV-14 ベランダステップ DXV型 ピカコーポレイション 13009485 DXV-14 ベランダステップ DXV型 ピカコーポレイション 13009485 DXV-14 ベランダステップ DXV型 ピカコーポレイション 13009485 DXV-14 ベランダステップ DXV型 ピカコーポレイション 13009485

ベランダステップ DXV型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13009485 品番DXV-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ベランダ手すりの乗越え用に!!足場とベランダの行き来に活躍します。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
脚部は伸縮式で34cm迄の高さ調整に対応します。
取付パイプ径Φ48.6、Φ42.7兼用で、手すりは用途に合わせてオプション2種類から選べます。(DXV-TE1・DXV-TE2)

収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×135×1160 質量(kg)8.5 伸縮脚(mm)340 最大使用荷重(kg)120 用途仮設足場とベランダの行き来に。 段数4 寸法(幅W×奥行D)(mm)天場寸法:570×500 設置寸法・奥行(mm)(クランプ芯まで)875〜978 パイプ径(Φmm)取付:48.6、42.7兼用 踏ざん間隔(mm)340 天場高さ(m)1.09〜1.43 設置寸法昇降面(mm)594 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)保管収納:1160×595×135 高さ調整範囲(mm)約340 最大使用質量(kg)120
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
個人宅配送不可。法人様でも納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする