DXV-TE2 DXV-14用 一体型手すり (2本1セット) ピカコーポレイション 13009510 DXV-TE2 DXV-14用 一体型手すり (2本1セット) ピカコーポレイション 13009510 DXV-TE2 DXV-14用 一体型手すり (2本1セット) ピカコーポレイション 13009510 DXV-TE2 DXV-14用 一体型手すり (2本1セット) ピカコーポレイション 13009510

DXV-14用 一体型手すり (2本1セット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード13009510 品番DXV-TE2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ベランダステップ DXV-14用一体型手すり。
本体に付けたまま折りたたんで収納可能。
※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。

質量(kg)5.5 用途作業台への安全な昇降に。 適合機種DXV-14 幅(mm)手すり取付時:680、手すり:242 高さ(mm)手すり取付時の天場から:603、手すり:1232
関連資料:図面(0.12MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
個人宅配送不可。法人様でも納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合は配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする