曜日別特売
JSA3W-PN 3224MHz対応TV接続ケーブル (片端F型プッシュ式プラグ・片端F型中継アダプタ付) マスプロ電工 13010045

3224MHz対応TV接続ケーブル (片端F型プッシュ式プラグ・片端F型中継アダプタ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1個注文コード13010045品番JSA3W-PN
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ケーブル長(m)3対応デジタル放送・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS周波数(MHz)3224プラグ形状片端F型中継アダプター/片端ストレート型プラグ(F型プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする