VU/BS・CS分波器(セパレーター) 3224MHz対応

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13010070 品番SR2W-PN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

入・出力端子は金メッキ
ケーブルは3重シールド2Cケーブル

端子形状入力:F型端子、出力:ストレート型プラグ(F型プラグ) 対応デジタル放送・CATV(10〜770MHz)・FM/VHF・UHF・BS・CS 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器(セパレーター)本体部:48×33×19 電流容量(A)0.8(DC15V) 周波数(MHz)3224 ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75(入力・出力) 通過帯域損失(dB以下)1(10〜222MHz)、1.5(222〜770MHz)、1.6(1000〜1489MHz)、1.8(1489〜2150MHz)、2.6(2150〜2681MHz)、3.5(2681〜3224MHz) 阻止帯域減衰量(dB以上)25(76〜770MHz)、20(1000〜2681MHz)、18(2681〜3224MHz) VSWR1.8以下(76〜770MHz)、2以下(1000〜2150MHz)、2.5以下(2150〜3224MHz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする