リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 軽食容器
クリーンカップ APS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×9袋)
注文コード
13011269
品番
APS405 B黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
汁漏れしにくく、漬物などにも使いやすい。本体のみ、蓋は別売りです。
材質
A-PET
寸法(mm)
140×140×25
色
黒
容量(mL)
約300
電子レンジ
不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980