※製品代表画像

AD-2D 5-G 低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー) 13013336 AD-2D 5-G 低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag OSG(オーエスジー) 13013336

低炭素型超硬ドリル AD-2D Gtag

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13013336 品番AD-2D 5-G
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 材質超硬合金 全長(mm)66 溝長(mm)28 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)140 シャンク長(mm)36 ドリル径(Φmm)5 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング 先端長(mm)0.9 ねじれ角(°)30 直径許容差h8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ(mm)18 シンニングR形
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする