スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの モンキーレンチ
グリップ付超ワイドモンキーレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13013686
品番
SMWG38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ確認に便利な目盛付き
材質
本体:S50C、焼入硬度:HRC40〜48°
質量(g)
680
呼び寸法(mm)
300
最大口開き(mm)
36