スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの モンキーレンチ
グリップ付超ワイドモンキーレンチ ショートタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13013711
品番
SMWG50S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
強度はJISH級をクリア
手に優しいグリップ付き
安全ロープ用取付穴付き
全長(mm)
260
質量(g)
390
呼び寸法(mm)
250
最大口開き(mm)
50
頭部厚(mm)
16
先端厚さ(mm)
7.5
グリップ厚(mm)
16