スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの モンキーレンチ
グリップ付超ワイドモンキーレンチ ショートタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13013720
品番
SMWG38S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
強度はJISH級をクリア
手に優しいグリップ付き
安全ロープ用取付穴付き
全長(mm)
160
質量(g)
220
最大口開き(mm)
38
頭部厚(mm)
13.5
先端厚さ(mm)
6.7
グリップ厚(mm)
14