スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの モンキーレンチ
ワイドモンキーレンチ(軽量薄型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13013729
品番
SMW24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
強度はJISH級をクリア
手に優しいグリップ付き
安全ロープ用取付穴付き
全長(mm)
150
質量(g)
105
最大口開き(mm)
0~24
頭部厚(mm)
11.5
先端厚さ(mm)
5.5
グリップ厚(mm)
6.5