スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの モンキーレンチ
ワイドモンキーレンチ(軽量薄型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13013747
品番
SMW36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ワイド口開きで使いやすい
持ちやすい特殊グリップ形状
軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度
狭い箇所でのナット締め作業に最適
全長(mm)
200
質量(g)
195
呼び寸法(mm)
200
最大口開き(mm)
30
頭部厚(mm)
13.2
先端厚さ(mm)
6.5
グリップ厚(mm)
8、下側:6