ハートライ
ハートライの ハサミ
ハートライの 万能ハサミ
べたつかないはさみ フッ素コート・ギザ刃付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13013765
品番
SHT‐175FG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ギザ刃付きだからすべらないはさみです。
切り比べれば納得、硬くて強い刃!
用途
ギザ刃付きだから、すべらず、厚物切りに適した品質!
全長(mm)
160
切断能力(mm)
ゴムシート:5厚、レザーシート・皮:2厚、厚手の布:デニム4枚重ねなど、電気コード:より線に限る※VVFコード(単線)は切れません。
ハンドル
PP樹脂(ソフトタイプ)
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
刃渡り(mm)
43
商品説明動画
参考になった