H&H
H&Hの ソケット/ソケットレンチ
H&Hの ソケットハンドル
H&Hの ラチェットハンドル
伸縮式ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13013905
品番
HRH-30J
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ググっと締めれて"ポン"と外せるラチェットハンドル
全長(mm)
250〜350
質量(g)
500
差込角(mm)
9.5
範囲
伸縮:4段階
ギア数
72
商品説明動画
参考になった