伸縮式ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13013921 品番 HRH-20J
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ググっと締めれて"ポン"と外せるラチェットハンドル

全長(mm)175〜225 質量(g)200 差込角(mm)6.35 範囲伸縮:3段階 ギア数72

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする