伸縮式ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13013930 品番 HRH-40J
参考基準価格(税別)¥6,010 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ググっと締めれて"ポン"と外せるラチェットハンドル

全長(mm)350〜490 質量(g)1050 差込角(mm)12.7 範囲伸縮:6段階 ギア数72

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする