H&H 糸鋸刃 (5入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13014036 品番 #22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

《返し刃》モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。
《アサリ》刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。
《刃の厚み》薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可
《刃の幅》狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可
《刃の数》多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い、少ない-厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い
【切断目安について】
軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等
中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等
硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)
プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。
鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)

用途木工用 仕様切断面:良い 山数24山 切断能力(mm)軟木25、中間木15まで 刃幅(mm)1.35 刃厚(mm)0.42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする