H&H
H&Hの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
H&Hの セーバーソーブレード
H&H レシプロソー(木工用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014115
品番
R-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
電動工具メーカー各種に対応(ボッシュ・マキタ・日立・リョービ兼用型)
用途
木工用(目立刃)
材質
SK材
全長(mm)
300
山数
6山
切断能力(mm)
木材・合板:厚さ175以下