H&H
H&Hの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
H&Hの ジグソーブレード
H&H ジグソー(ボッシュ用)木工
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014140
品番
B51A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
用途
木工用
適合機種
ボッシュ、マキタ、日立、リョービ
材質
SK
全長(mm)
100
刃長(mm)
75
山数
8山
切断能力(mm)
木材・合板4〜55