trad
tradの スパナ/レンチ
tradの コンビネーションスパナ
90+フレックスロックギアレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014219
品番
TGR-19F
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ワイド口開きで使いやすい
持ちやすい特殊グリップ形状
軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度
狭い箇所でのナット締め作業に最適
全長(mm)
250
質量(g)
310
呼び寸法(mm)
250
最大口開き(mm)
36
頭部厚(mm)
14.8
先端厚さ(mm)
7
グリップ厚(mm)
8.5、下側:6.5