trad
tradの その他作業工具
tradの ピックアップツール
4pcs. ピックツールセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014228
品番
SPT-4
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適
6.3mm+9.5mm差込角ソケット
各パ一ツ、完全熱処理済
ソケットはフランクドライブ方式で
ポルト・ナットを傷めすトルクアップ
セット内容
ソケット9.5mm角:10/11/12/13/14/15/17/19/21mm、ソケット6.3mm角:4.5/5/5.5/6/7/8mm、ラチェットハンドル:9.5mm角、エクステンションバー:75mm、スピンナーハンドル:差込角6.3mm、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、ビットアダプター、ドライバービット、六角棒レンチ、プラグソケット、トルクスビット
質量(g)
1370
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×280×50