trad
tradの スパナ/レンチ
tradの ラチェットレンチ
tradの 両口ラチェットレンチ
シノ付曲両口ラチェットレンチ ロング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014237
品番
TRW-1719L
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
従来品より26%薄い!(メーカー比)薄さ・軽量化を実現!
薄型なのにしっかりと締め付けが可能!
マイクロサテン仕上げ
送り角度5度
ギア数72山
材質
本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
ラチェット部分:約8
全長(mm)
247
質量(g)
182
対辺寸法(mm)
17×19
トルク(N・m)
保証(スパナ):186、保証(ラチェット):323
シノの有無
あり
注意
※スパナ部分は、従来品と同等の厚さです。
商品説明動画
参考になった