trad
tradの スパナ/レンチ
tradの モンキーレンチ
薄型ワイドモンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014255
品番
TUM30S
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!
手に優しいグリップ付き。
サイズ確認に便利な目盛付。
用途
キャスターの取り替えやダブルナットに。
材質
本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂
色
スモーク
質量(g)
154
呼び寸法(mm)
140
最大開口(mm)
30