trad
tradの スパナ/レンチ
tradの コンビネーションスパナ
極薄ギアレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13014298
品番
TGWS-13
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!
薄型なのにしっかりと締め付けが可能!
マイクロサテン仕上げ
送り角度5度
ギア数72山
仕様
従来品より29%薄い!(メーカー比)薄さ・軽量化を実現!
材質
本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
ラチェット部分:約6
全長(mm)
173
質量(g)
64
トルク(N・m)
保証(スパナ):49、保証(ラチェット):91
注意
※スパナ部分は、従来品と同等です。
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった