trad
tradの スパナ/レンチ
tradの コンビネーションスパナ
極薄ギアレンチ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13014307
品番
TGWS-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!
薄型なのにしっかりと締め付けが可能!
マイクロサテン仕上げ
送り角度5度
ギア数72山
仕様
従来品より27%薄い!(メーカー比)薄さ・軽量化を実現!
材質
本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
ラチェット部分:約7
全長(mm)
180
質量(g)
82
トルク(N・m)
保証(スパナ):62、保証(ラチェット):115
注意
※スパナ部分は、従来品と同等です。
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった