極薄ギアレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13014316 品番 TGWS-17
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!
薄型なのにしっかりと締め付けが可能!
マイクロサテン仕上げ
送り角度5度
ギア数72山

仕様従来品より24%薄い!(メーカー比)薄さ・軽量化を実現! 材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)ラチェット部分:約7 全長(mm)192 質量(g)98 トルク(N・m)保証(スパナ):86、保証(ラチェット):158
注意
※スパナ部分は、従来品と同等です。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする