trad
tradの ペンチ/プライヤ/ニッパー
tradの ペンチ
tradの ラジオペンチ
ミニラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014350
品番
NO.2
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
手が疲れにくい二重成形グリップ
工具・ホビーの細かい作業に最適
材質
高炭素鋼S45C、刃先硬度:HRC52〜58
質量(g)
60
呼び寸法(mm)
125
切断能力(mm)
鋼線0.8