trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ドライバー
tradの グリップドライバー
8pcs.ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014377
品番
TDS-8
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
力の入れやすい差込グリップ付
セット内容
+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、クジリ、キリ、グリップ
材質
高炭素鋼、ケース:PVC
質量(g)
120
先端サイズ
+0/+1/+2/-3/-5/-6mm
先端形状
プラス/マイナス
商品構成
セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×30×115