trad
tradの スパナ/レンチ
tradの ラチェットレンチ
tradの 両口ラチェットレンチ
8 in 1 ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014411
品番
TRW-821
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
これ1本で8サイズのボルトに対応!
材質
本体:炭素鋼、ラチェット部:CR-V(クロームバナジウム鋼)
質量(g)
480
タイプ
72角
対辺寸法(mm)
8×12/10×13/14×19/17×21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×40×40