trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ドライバー
tradの グリップドライバー
8in1. ドライバーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014420
品番
TDS-81
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
8本組のお買得ドライバーセット
力の入れやすい差込グリップ付
セット内容
+0/+1/+2/-3/-5/-6mm、鋲抜き、キリ、グリップ
材質
軸:CR-V(クロームバナジウム鋼)、ケース:PVC
質量(g)
285
先端サイズ
+0/+1/+2/-3/-5/-6mm
材質(グリップ)
PVC
先端形状
プラス/マイナス
商品構成
セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
105×35×150